オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
U形止め輪スタック(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44682583
品番
US-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
0.9
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.2
寸法m(mm)
1
寸法n(mm)
1.5
適合軸d1(mm)
8
適合軸d2(mm)
7.1