9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44682901 品番JTRE330
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,318
販売価格(税別)
19,380

超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。
高回転で早回し作業の効率を向上。
トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。
使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。
保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。

付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません) 幅(mm)35 全長(mm)220 高さ(mm)44 質量(g)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0〜40 トルク(N・m)3(電動)/200(手動) 差込角(sq.)9.5 充電端子USB Type C
注意
※保護メガネや保護マスク、耳栓などの保護具を使用する。
※付属のUSBケーブルを使用して充電する。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電条件:5V2A)
※緩め始めなど、大きな力が必要な場合はトリガースイッチをロックしラチェットハンドルとして使用してください。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする