※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×5 アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44683414 M5×5 アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44683414

アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 長さ(mm)5 寸法H(mm)9.5 ねじの呼びM5 注文コード44683414 品番M5×5
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は長さ・寸法H・ねじの呼びなど42種類から選べます 他の種類を見る
材質 表面処理3価ホワイト 長さ(mm)5 ねじピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)9.5 寸法d(mm)3 寸法F(mm)2.5 寸法D(mm)5 寸法l(mm)2.5 カシメ板厚(mm)2〜25 ねじの呼びM5 加工物穴径(mm)5.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする