※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
11
寸法H(mm)
9.5
ねじの呼び
M5
注文コード
44683475
品番
M5×11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・寸法H・ねじの呼び
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
長さ(mm)
11
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
9.5
寸法d(mm)
3
寸法F(mm)
2.5
寸法D(mm)
5
寸法l(mm)
2.5
カシメ板厚(mm)
2〜25
ねじの呼び
M5
加工物穴径(mm)
5.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。