※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK10165 アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂 44683773 AK10165 アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂 44683773

アタマカクシテ(樹脂)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 44683773 品番 AK10165
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質樹脂 厚さ(mm)1.1 足長(mm)4.0 足径(Φmm)8.5 六角穴付ボルトM10、(皿)M12 外径(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする