※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
アタマカクシテ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44683782
品番
AK12185
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
樹脂
厚さ(mm)
1.1
足長(mm)
5.0
足径(Φmm)
10.5
六角穴付ボルト
M12、(皿)M16
外径(mm)
18.5