友渕製作所
アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
寸法L(mm)
5.5
10.0
10.9
11.1
12.7
13.2
14.1
15.9
16.4
17.3
20.5
4.7
5.5
6.3
6.8
7.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44683807
品番
AA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
表面処理
生地
寸法L(mm)
5.5
寸法H(mm)
4.8
リベットNO
32
寸法D(mm)
2.4
寸法E(mm)
0.8
寸法G(mm)
1.0~3.2
引張強度(N)
539
加工物穴径(mm)
2.5
せん断強度(N)
343