友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44683834
品番
AA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
表面処理
生地
寸法L(mm)
6.3
寸法H(mm)
6.4
リベットNO
42
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
1.0
寸法G(mm)
1.6〜3.2
引張強度(N)
980
加工物穴径(mm)
3.3
せん断強度(N)
618