友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44683931
品番
AA-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
表面処理
生地
寸法L(mm)
10.9
寸法H(mm)
9.6
リベットNO
64
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
1.5
寸法G(mm)
3.2〜6.4
引張強度(N)
2160
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
1470