友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - アルミブラインドリベットAA(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
寸法H(mm)
9.6
リベットNO
612
注文コード
44683974
品番
AA-612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・リベットNO・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
表面処理
生地
寸法L(mm)
25.0
寸法H(mm)
9.6
リベットNO
612
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
1.5
寸法G(mm)
16.0〜19.2
引張強度(N)
2160
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
1470