友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44684367
品番
AS-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
16.7
寸法H(mm)
6.4
リベットNO
48
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
1.0
寸法G(mm)
9.6〜12.8
引張強度(N)
1370
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
3.3
せん断強度(N)
880
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。