友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44684437
品番
AS-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
14.3
寸法H(mm)
9.6
リベットNO
66
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
1.6
寸法G(mm)
8.0〜9.6
引張強度(N)
2940
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
1960
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。