画像準備中

アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 44684674 品番 AS-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 寸法L(mm)10.5 寸法H(mm)8.0 リベットNO54 寸法D(mm)4.0 寸法E(mm)1.3 寸法G(mm)4.8〜6.4 引張強度(N)2250 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト) 加工物穴径(mm)4.1 せん断強度(N)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする