友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-L ラージフランジ(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
寸法H(mm)
19.0
リベットNO
88
注文コード
44685286
品番
AS-88L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・リベットNO・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
19.0
寸法H(mm)
19.0
リベットNO
88
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
2.8
寸法G(mm)
9.5〜12.7
引張強度(N)
4900
加工物穴径(mm)
6.5
せん断強度(N)
3230
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。