友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(mm)
6.0
リベットNO
45
注文コード
44685453
品番
ASSE-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・リベットNO・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
寸法L(mm)
12.5
寸法H(mm)
6.0
リベットNO
45
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
1.2
寸法G(mm)
6.4〜8.0
引張強度(N)
1570
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
3.3
せん断強度(N)
1180