友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットASSE シールドタイプ(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44685575
品番
ASSE-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
13.0
リベットNO
84
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
2.2
寸法G(mm)
3.2〜6.4
引張強度(N)
6470
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
加工物穴径(mm)
6.5
せん断強度(N)
4510