アサヒ 501 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44685630 品番 KF37001-24
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アサヒシューズの定番スリッポン、アサヒ 501。
アサヒスニーカーの定番アイテム
スリッポンだから簡単なお出かけにも最適。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。
レディス〜メンズまで対応(男女兼用)
サイズは22.0cm〜28.5cm(※28.0cmを除く)まで幅広く取り揃えています。
インソールは取り外し可能
メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプ ホワイト サイズ(cm)24 材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする