KF37011-22 アサヒ502 ホワイト アサヒシューズ 44686260 KF37011-22 アサヒ502 ホワイト アサヒシューズ 44686260

アサヒ502 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44686260 品番KF37011-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

アサヒシューズの定番スニーカー、アサヒ 502。
アサヒスニーカーの定番アイテム
デイリーユースにも最適なキャンバススニーカーです。ベーシックでスタイルを選ばず、オールシーズン活躍するアイテムです。
レディス〜メンズまで対応(男女兼用)
サイズは21.0cm〜28.0cm(※27.5cmを除く)まで幅広く取り揃えています。
インソールは取り外し可能
メンテナンスしやすく、靴内を清潔に保てます。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプ ホワイト サイズ(cm)22 材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 甲被タイプひもタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする