オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44686451
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
9.9
寸法B(mm)
14
適合ねじ
M8×1.25