オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44686546
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
5.6
寸法B(mm)
12
適合ねじ
M4×0.7