オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44686555
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
24
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
6.5
寸法B(mm)
12
適合ねじ
M5×0.8