オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44686573
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
11.5
寸法B(mm)
18
適合ねじ
M10×1.5