ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの クリンチングファスナー
ファブエースの クリンチングスタッド
クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44687422
品番
CTS-M3-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
2.1
寸法D(mm)
4.6
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
3.0