KF37091-25 アサヒ 510 ナチュラル アサヒシューズ 44687434 KF37091-25 アサヒ 510 ナチュラル アサヒシューズ 44687434 KF37091-25 アサヒ 510 ナチュラル アサヒシューズ 44687434 KF37091-25 アサヒ 510 ナチュラル アサヒシューズ 44687434

アサヒ 510 ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44687434 品番KF37091-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スリッポンタイプのキャンバス地シューズ、アサヒ 510。
着脱が容易なスリッポンタイプのキャンバス地シューズ。すっきりしたシルエットで、Tシャツからジャケットスタイルまで合わせやすいベーシックなデザインです。男女兼用で、日常からお出掛け、お仕事用まで幅広く対応します。

形状ロータイプ ナチュラル サイズ(cm)25 材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする