ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの クリンチングファスナー
ファブエースの クリンチングスタッド
クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44687684
品番
CTS-M6-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
寸法H(mm)
3.0
寸法D(mm)
8.2
最小板厚(mm)
1.4
取付穴径(mm)
6.0