KF79588-22.5 アサヒ L511 グリーン アサヒシューズ 44688107 KF79588-22.5 アサヒ L511 グリーン アサヒシューズ 44688107 KF79588-22.5 アサヒ L511 グリーン アサヒシューズ 44688107 KF79588-22.5 アサヒ L511 グリーン アサヒシューズ 44688107 KF79588-22.5 アサヒ L511 グリーン アサヒシューズ 44688107 KF79588-22.5 アサヒ L511 グリーン アサヒシューズ 44688107

アサヒ L511 グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44688107 品番KF79588-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

普段履きに、ウォーキング用としてもオススメ!女性向け・外側ファスナー付き軽量シューズ、アサヒ L511。
普段履きとして、ウォーキング用としてもオススメな、女性向け軽量シューズ。マットな光沢感が綺麗で、シンプルなデザインです。お出掛け等のきちんとした装いにも馴染みます。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。
夜間の歩行も安全です。
かかと部を包み込む形状により、安定した歩行を実現するカップインソール付き。
取り外しできるので、靴内を清潔に保てます。
靴底は地面からの衝撃を吸収し、適度な反発弾性で足への負担を軽減します。

形状ロータイプ グリーン サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする