曜日別特売
KD78641-23 アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ 44688825

 

KD78641-23 アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ 44688825
KD78641-23 アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ 44688825
KD78641-23 アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ 44688825
KD78641-23 アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ 44688825
KD78641-23 アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ 44688825

アサヒグリッパー34 ホワイト/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23
23
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
内容量1足注文コード44688825品番KD78641-23
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

体育館履きに、アサヒグリッパー 34。
男女兼用で、体育館履きに適したシューズです。また、スニーカーとしてコーデに取り入れるのもオススメです。
グリップ性、衝撃吸収性あるソール設計。
サイズは17.0cm~30.0cmまでという学校仕様ならではの幅広い取り揃え。
インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」
つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。

形状ロータイプホワイト/ホワイトサイズ(cm)23材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲3E靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする