AM97851-24.5 ビッグベン BB97-85 アサヒシューズ 44690810 AM97851-24.5 ビッグベン BB97-85 アサヒシューズ 44690810 AM97851-24.5 ビッグベン BB97-85 アサヒシューズ 44690810 AM97851-24.5 ビッグベン BB97-85 アサヒシューズ 44690810 AM97851-24.5 ビッグベン BB97-85 アサヒシューズ 44690810

ビッグベン BB97-85

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード44690810 品番AM97851-24.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はサイズ15種類から選べます 他の種類を見る

サイズが豊富な合成皮革ローファー、ビッグベン 。
男性向け。日本製の合成皮革ローファーです。
通学・通勤、ビジネス等におすすめのローファー。
足囲(ワイズ)3E。

ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革(コードレ) 材質(ソール)ウレタン底(エーテル) 足囲3E 靴タイプローファー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
工場内事務作業
有限会社ナカムラ自動車整備工場 様

品質や大きさに関しては表示どおり。ハルタのローファーとほぼ同じ。一点。日本製ではなくチャイナ製です。であればハルタを購入しました。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする