ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの インサートナット
クリンチングナットRKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
44690852
品番
RKS-M3-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.5
寸法D(mm)
4.22
寸法B(mm)
6.3
寸法h(mm)
0.76
最小板厚(mm)
0.8
取付穴径(mm)
4.25