ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの インサートナット
クリンチングナットRKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44690904
品番
RKS-M5-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
ステンレス
寸法H(mm)
2.0
寸法D(mm)
6.38
寸法B(mm)
8.7
寸法h(mm)
0.76
最小板厚(mm)
0.8
取付穴径(mm)
6.4