ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの インサートナット
クリンチングナットRKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44690965
品番
RKS-M12-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
寸法H(mm)
8.0
寸法D(mm)
14.65
寸法B(mm)
17.0
寸法h(mm)
1.95
最小板厚(mm)
2.0
取付穴径(mm)
14.7