ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの インサートナット
クリンチングフラッシュナットPKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
44690974
品番
PKS-M2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.5
寸法D(mm)
4.22
寸法B(mm)
6.3
寸法h(mm)
0.97
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
4.25