ファブエース
ファブエースの スプリュー・ヘリサート
ファブエースの インサートナット
クリンチングフラッシュナットPKS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44691017
品番
PKS-M4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
2.0
寸法D(mm)
5.38
寸法B(mm)
7.9
寸法h(mm)
0.97
最小板厚(mm)
1.0
取付穴径(mm)
5.4