Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44691318 品番TB-P231WV3BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型・軽量設計のGooglePixelTablet(2023年モデル)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
充電スピーカーホルダーには対応しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ベージュ タイプ手帳型 対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル) 特性薄型・軽量・マグネット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする