Delta Plus
Delta Plusの 防護服・保護服・特殊服
Delta Plusの 腕カバー
ECONOCUTDM1GR/耐切創アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
44692045
品番
D0046
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。
親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途
腕部の保護などに。
色
グレー
サイズ
フリー
タイプ
2023更新版
規格
ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D
内容
1組
全長(cm)
約55
素材
アラミド繊維
ゲージ
13
特性
耐切創(EUカットレベルD)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。