ルブリマックス潤滑マルチスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44692079 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。
高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。
コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。
時間と費用を削減し経済性に優れます。
少量の使用で浸透剤がよく効きます。
潤滑性が長く続きます。
防錆効果が長く続きます。
特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。
製造業の設備保全に効果大!!
機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!
設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。
設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。
機械の摩擦が減り騒音が減ります。
職場環境が改善され快適に作業できます。
摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。

用途機械の潤滑 使用温度範囲(℃)5〜40 内容量(mL)50 主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする