手すり付玄関台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×780/(踏み台)600×400×175/(台下スペース)490×380×135(※アジャスター込) 注文コード44692088 品番VS-RF601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。
台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。
向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。

用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。 セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ 材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール 質量(kg)9 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×780/(踏み台)600×400×175/(台下スペース)490×380×135(※アジャスター込)
注意
※組立式
※木材を使用しているため色、木目の具合が写真と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする