定点観測カメラ TLC2020(防水ケース付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44692115 品番E31-7227-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天体や天気の変化、植物などの自然現象の撮影に便利な定点観測(タイムラプス)カメラ

付属品microSDカード(16GB)、SDカードアダプタ、USB-Cケーブル、電池カバー(2個用/4個用)、ミニドライバ、防水ケース 仕様○(大きさ:167×115.5×156mm) 寸法(mm)60×46.6×70.6 電源単3形乾電池×4個(付属)またはUSB-C接続による外部電源 液晶パネルTFT液晶 解像度1080/720(P) 電池寿命約92日(アルカリ乾電池を使用し、1時間に1度撮影を行った場合) 撮影モードタイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画 録画方式microSDカード(128GBまで対応)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする