大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
コレガドーム(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44692155
品番
KDM12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
樹脂
長さ内寸(mm)
(A)12、(B)14
内径A(Φmm)
17
内径B(Φmm)
20
ねじの呼び
M12