デニムストレッチ カーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44692280 品番 GR-3515
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
ウエストストレッチでビンテージタイプの腰廻り
両サイドカーゴポケット
右サイドカーゴポケット上部には長財布も入る深めのファスナー付きポケット
両脇のベルトループ下部カラビナ用ループ付き(カラビナは付属されていません)。
脇ポケットの内側には小さなコインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット

用途GLADIATOR/グラディエーター/アメイジングストレッチ/ストレッチ/サステナブル/カーゴ/パンツ 種別カーゴパンツ インディゴ サイズLL 混率(%)綿80/ポリエステ18/ポリウレタン2 機能ストレッチ/速乾性 渡幅(cm)35 素材アメイジングストレッチ ドライデニム 適応ウエスト(cm)85 実寸ウエスト(cm)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44692404
2023-12-22
用途:
バイクレストア時の作業ズボン

他社のあらゆる大きなサイズを試しましたが微妙に小さいです。
この製品は伸びもあり少し余裕があるぐらいです。
ようやく良いものが見つけられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする