コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
サンバーナー 透湿防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44692420
品番
A-3803
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
S〜6Lまで幅広いサイズに対応
ウエストを調節できるフロントダブルドットボタン仕様
脇シャーリング(ゴム)仕様
両脇に下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き
用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/サンバーナー/透湿防水/吸湿/発熱/防寒/パンツ
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
(表)ポリエステル100/(裏)ポリエステル100
股下(cm)
76
機能
防水/透湿/防寒/消臭/反射
渡幅(cm)
30.5
素材
(表)タッサー/(裏)タフタ
適応ウエスト(cm)
64〜72