サンバーナー 透湿防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44692587 品番 A-3803
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

S〜6Lまで幅広いサイズに対応
ウエストを調節できるフロントダブルドットボタン仕様
脇シャーリング(ゴム)仕様
両脇に下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/サンバーナー/透湿防水/吸湿/発熱/防寒/パンツ 種別パンツ キャメル サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100/(裏)ポリエステル100 股下(cm)76 機能防水/透湿/防寒/消臭/反射 渡幅(cm)38 素材(表)タッサー/(裏)タフタ 適応ウエスト(cm)88〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする