友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44692672
品番
STST-43C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
表面処理
生地
寸法L(mm)
9.1
寸法H(mm)
6.4
呼び
STST-43C
リベットNO
43
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
0.9
寸法G(mm)
3.2〜4.8
引張強度(N)
3040
加工物穴径(mm)
3.3
せん断強度(N)
2940