友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(mm)
6.4
呼び
STST-46C
注文コード
44692706
品番
STST-46C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
表面処理
生地
寸法L(mm)
13.9
寸法H(mm)
6.4
呼び
STST-46C
リベットNO
46
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
0.9
寸法G(mm)
8.0〜9.6
引張強度(N)
3040
加工物穴径(mm)
3.3
せん断強度(N)
2940