友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST皿頭(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(mm)
9.6
呼び
STST-62C
注文コード
44692724
品番
STST-62C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フランジ部・シャフト部/ステンレス
表面処理
生地
寸法L(mm)
9.2
寸法H(mm)
9.6
呼び
STST-62C
リベットNO
62
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
9.6
寸法G(mm)
1.6〜3.2
引張強度(N)
6660
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
5780