ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44692797 品番 A-4076
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
同色展開の綿100%(A-4670シリーズ)あり
ウエスト脇シャーリング
右脇ポケット内コインポケット付き
両サイドカーゴポケット
右サイドはカーゴポケットの上にフラップなしのスルポケ入り
カーゴポケット上部にスマートフォンが入る右サイドマルチポケット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
ウエストセンチタイプ(A-4175)あり

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/脇ゴム/脇シャーリング/ワンタック/カーゴ 種別カーゴパンツ ブラック サイズ7L 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)80 機能帯電防止/反射/抗菌防臭 渡幅(cm)52 適応ウエスト(cm)138〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする