A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693646 A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693646 A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693646 A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693646 A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693646 A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693646

立体カット ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44693646 品番 A-4675
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

62cm〜120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
同色展開の綿混(A-4170シリーズ)あり
突っ張りや引きつりを軽減する立体裁断
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇ポケット内コインポケット付き
ウエスト左前部分に荷物に傷をつけないためのバックルガード付き
物が落ちにくくするよう角度が付いた両サイドカーゴポケット

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/綿100%/立体/ノータック/カーゴ 種別カーゴパンツ グリーン サイズ62 混率(%)綿100 機能消臭 ヒップ(cm)94 素材チノクロス 適応ウエスト(cm)62 実寸ウエスト(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする