谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ハーネス式 墜落制止用器具
フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
44694294
品番
576A-SK
参考基準価格(税別)
¥37,620
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
仕様
国内専用
色
ブラック
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190〜290)
質量(g)
1390
種類
フルハーネス
最大使用質量(kg)
140以下
背タイプ
Y型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません