A-6175 カーゴパンツ コーコス信岡 44694906 A-6175 カーゴパンツ コーコス信岡 44694906

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グラファイト サイズ4L 注文コード44694906 品番A-6175
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
両脇ポケット内コインポケット付き
長財布が入る両サイドカーゴポケット
カーゴポケットのフラップを閉じたままスマホを収納できる上から入る右サイドスマホポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/CVC/ポケット/スラックス/パンツ/カーゴ/パンツ 種別カーゴパンツ グラファイト サイズ4L 混率(%)綿60/ポリエステル40 機能ストレッチ 渡幅(cm)37 素材CVCストレッチドビー 適応ウエスト(cm)95 実寸ウエスト(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする