スペーサ(ポリアセタール)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼びM2.6×5×5 注文コード44695061 品番M2.6×5×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
呼びM2.6×5×5 寸法B(mm)2.7 寸法A(mm)5 長さ(mm)5 材質ポリアセタール 外径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-06
用途:
水の電気分解の電極のスペーサー

強アルカリの電解水に耐えられるのでとてもよい。また4mmの間隔もとても都合が良い。小分け売りが突然中止されたため買い求めやすさがとても悪くなった。せめて調達のために2万円も支出するのは大変である。1000-5000円レベルで小分けして販売して欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする